Фосф. сталь, крупная резьба, H
Фосф. сталь, крупная резьба, H
Фосф. сталь, крупная резьба, H
Доступно в виде 10
показать все версии
Фильтр
Версии товара Фосф. сталь, крупная резьба, H
Номер товара
Номинальный диаметр ...
Длина (L)
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой
Номер товара 01893925
Техническая информация
| Длина (L) | 25 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X55/35
Номер товара 01893955
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 55 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X70/50
Номер товара 01893970
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 70 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X90/60
Номер товара 01893990
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Длина (L) | 90 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х30/22
Номер товара 01893930
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 30 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х35/28
Номер товара 01893935
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 35 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х45/31
Номер товара 01893945
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 45 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 5х120/70
Номер товара 01895120
Техническая информация
| Длина (L) | 120 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 5 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 5х100/65
Номер товара 01895100
Техническая информация
| Длина (L) | 100 мм |
| Номинальный диаметр (d) | 5 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой H2-PHR-3,9X40 / 28
Номер товара 01893940
Техническая информация
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 40 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Фосф. сталь, крупная резьба, H |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 8 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.66 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 6 грн |