Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X70/50
Фото - 1 - Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X70/50
Фото - 2 - Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X70/50
Фото - 1 - Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X70/50
Фото - 2 - Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X70/50

Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X70/50 (01893970)

Фосфатированная сталь, крупная резьба, H САМОРЕЗ-H2-PHR-3,9X70/50
Номер товара 01893970
В наличии
Цена:
1.5 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С крупной резьбой
Номинальный диаметр (d) 3,9 мм
Длина (L) 70 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Размер привода H2
Форма резьбы Крупная резьба
Тип головы Рожковая головка
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С крупной резьбой
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр (d) 3,9 мм
Длина (L) 70 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Размер привода H2
Форма резьбы Крупная резьба
Тип головы Рожковая головка
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
510 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -74.4 %
9.84 грн/шт
2.52 грн/шт
В наличии
- +
х 250 шт
Купить
3.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
9.24 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 50 шт
Купить