Шайба с широкими полями Wurth А 2К 13,0X32X1,5 мм
Шайба с широкими полями Wurth А 2К 13,0X32X1,5 мм
Шайба с широкими полями Wurth А 2К 13,0X32X1,5 мм (04111230)
Шайба с широкими полями Wurth А 2К 13,0X32X1,5 мм
ШАЙБА-TOLDIN522-A2K-13,0X32X1,5
Номер товара 04111230
Нет в наличии
Цена:
3.36 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Соответствует DIN 522, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 13 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 32 мм |
| DIN | 522 |
| Подходит для резьбы | M12 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Информация о продукте
Описание
Соответствует DIN 522, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
Характеристики
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 13 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 32 мм |
| DIN | 522 |
| Подходит для резьбы | M12 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шайба с широкими полями
Шайба с широкими полями Wurth A2К 8,4X20X1,25 мм
Шайба с широкими полями Wurth А 2К 8,4X30X1,5 мм
Нет отзывов про этот товар