Шайба с широкими полями
Шайба с широкими полями
Шайба с широкими полями (0411310)
DIN 522, оцинкованная сталь
ШАЙБА-TOLDIN522-A2K-3,2X10X0,8
Номер товара 0411310
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
1.08 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Соответствует DIN 522, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
| Толщина (h1) | 0,8 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 10 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 3,2 мм |
| DIN | 522 |
| Подходит для резьбы | M3 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Информация о продукте
Описание
Соответствует DIN 522, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
Характеристики
| Толщина (h1) | 0,8 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 10 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 3,2 мм |
| DIN | 522 |
| Подходит для резьбы | M3 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Шайба с широкими полями
Шайба с широкими полями Wurth A2К 8,4X20X1,25 мм
Шайба с широкими полями Wurth А 2К 8,4X30X1,5 мм
Шайба с широкими полями Wurth А 2К 13,0X32X1,5 мм
Нет отзывов про этот товар