Шайба с широкими полями
Шайба с широкими полями
Шайба с широкими полями (0411515)
DIN 522, оцинкованная сталь
ШАЙБА-TOLDIN522-A2K-5,3X15X1,25
Номер товара 0411515
Нет в наличии
Цена:
0.96 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Соответствует DIN 522, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
| Толщина (h1) | 1,25 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 15 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 5,3 мм |
| DIN | 522 |
| Подходит для резьбы | M5 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Информация о продукте
Описание
Соответствует DIN 522, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
Характеристики
| Толщина (h1) | 1,25 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 15 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 5,3 мм |
| DIN | 522 |
| Подходит для резьбы | M5 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шайба с широкими полями Wurth A2К 8,4X20X1,25 мм
Шайба с широкими полями Wurth А 2К 8,4X30X1,5 мм
Шайба с широкими полями
Шайба с широкими полями Wurth А 2К 13,0X32X1,5 мм
Нет отзывов про этот товар