Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба з широкими полями
Фото - 1 - Шайба з широкими полями
Фото - 2 - Шайба з широкими полями
Фото - 1 - Шайба з широкими полями
Фото - 2 - Шайба з широкими полями

Шайба з широкими полями (0411515)

DIN 522, оцинкована сталь ШАЙБА-TOLDIN522-A2K-5,3X15X1,25
Номер товару 0411515
Немає в наявності
Ціна:
0.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Відповідає стандарту DIN 522, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)
Товщина (h1) 1,25 мм
Зовнішній діаметр (d2) 15 мм
Внутрішній діаметр (d1) 5,3 мм
DIN 522
Підходить для різьби M5
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Відповідає стандарту DIN 522, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)
Характеристики arrow_down
Товщина (h1) 1,25 мм
Зовнішній діаметр (d2) 15 мм
Внутрішній діаметр (d1) 5,3 мм
DIN 522
Підходить для різьби M5
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1395.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
4200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
564 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
8640 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити