Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Набір викруток, 8 шт.
Фото - 2 - Набір викруток, 8 шт.
Фото - 3 - Набір викруток, 8 шт.
Фото - 4 - Набір викруток, 8 шт.
Фото - 1 - Набір викруток, 8 шт.
Фото - 2 - Набір викруток, 8 шт.
Фото - 3 - Набір викруток, 8 шт.
Фото - 4 - Набір викруток, 8 шт.

Набір викруток, 8 шт. (0965905501)

6 викруток із суцільним шестигранним лезом 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7; 1,6 x 9; PH1; PH2 - 2 викрутки, коротке виконання PH1; PH2
Номер товару 0965905501
В наявності
Ціна:
4200 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

8 предметів у наборі.

  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY;
  • Єдині розміри лінійки
  • Привабливе карбонове оздоблення;
  • Вставка з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою для підвищення міцності, стабільності та легкого очищення;
  • Швидкий та простий пошук потрібних інструментів;

Розміри інструменту вказані на вставці.

Набір викруток ZEBRA 8 шт.

  • 6 викруток із суцільним шестигранним лезом 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7; 1,6 x 9; PH1; PH2
  • 2 викрутки, коротке виконання PH1; PH2
Ширина x висота x глибина 231 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Колір оздоблення Вуглець
Підходить для системи ORSY (наприклад, системний кейс, візок для майстерні, ящики ORSY®BULL, полиці ORSY)

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

8 предметів у наборі.

  • Сумісний з усіма продуктами системи ORSY;
  • Єдині розміри лінійки
  • Привабливе карбонове оздоблення;
  • Вставка з високоякісного пластику з привабливою карбоновою обробкою для підвищення міцності, стабільності та легкого очищення;
  • Швидкий та простий пошук потрібних інструментів;

Розміри інструменту вказані на вставці.

Набір викруток ZEBRA 8 шт.

  • 6 викруток із суцільним шестигранним лезом 0,6 x 3,5; 0,8 x 4,5; 1,2 x 7; 1,6 x 9; PH1; PH2
  • 2 викрутки, коротке виконання PH1; PH2
Характеристики arrow_down
Ширина x висота x глибина 231 x 38 x 335 мм
Розмір секції піни 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 8 шт.
Колір оздоблення Вуглець
Застосування arrow_down
Підходить для системи ORSY (наприклад, системний кейс, візок для майстерні, ящики ORSY®BULL, полиці ORSY)
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
4020 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3960 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -54.3 %
0.92 грн/шт
0.42 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1258.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити
Знижка -13.1 %
119.82 грн/шт
104.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити