Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тріскачка реверсивна 3/4''
Фото - 1 - Тріскачка реверсивна 3/4''
Фото - 2 - Тріскачка реверсивна 3/4''
Фото - 1 - Тріскачка реверсивна 3/4''
Фото - 2 - Тріскачка реверсивна 3/4''

Тріскачка реверсивна 3/4'' (071514101)

Тріскачка реверсивна 3/4'' ZEBRA
Номер товару 071514101
В наявності
Ціна:
3960 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Рукоятка 2-х компонентна, при необхідності, може бути знята (замінена) для роботи у важко доступних (обмеженого простору) місцях.
Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Робоча частина: внутрішній квадрат 20 = 3/4 дюйма. Головка: 72 дрібних зуба, кут повороту 5°. Поверхня: хромована, полірована.
Розмір наконечника 3/4 дюйма
Діаметр ручки (D1) 39 мм
Діаметр тріскачки (D2) 52 мм
Довжина (l1) 530 мм
Костя 08.09.2023

Для работы с габаритными механизмами, незаменимая штука. Отличное качество.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Рукоятка 2-х компонентна, при необхідності, може бути знята (замінена) для роботи у важко доступних (обмеженого простору) місцях.
Стандарт: DIN 3122, ISO 3315. Робоча частина: внутрішній квадрат 20 = 3/4 дюйма. Головка: 72 дрібних зуба, кут повороту 5°. Поверхня: хромована, полірована.
Характеристики arrow_down
Розмір наконечника 3/4 дюйма
Діаметр ручки (D1) 39 мм
Діаметр тріскачки (D2) 52 мм
Довжина (l1) 530 мм
Відгуків (1) arrow_down
Костя 08.09.2023

Для работы с габаритными механизмами, незаменимая штука. Отличное качество.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -54.3 %
0.92 грн/шт
0.42 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
1258.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -27.6 %
1.99 грн/шт
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 0 шт
Купити
Знижка -13.1 %
119.82 грн/шт
104.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити