DIN 522, оц. сталь
Фільтр
Версії товару DIN 522, оц. сталь
Номер товару
Підходить для різьби
Внутрішній діаметр (...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Шайба з широкими полями
Номер товару 0411515
Технічна інформація
| Товщина (h1) | 1,25 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 15 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 5,3 мм |
| DIN | 522 |
| Підходить для різьби | M5 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Шайба з широкими полями
Номер товару 0411310
Технічна інформація
| Товщина (h1) | 0,8 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 10 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 3,2 мм |
| DIN | 522 |
| Підходить для різьби | M3 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Шайба з широкими полями Wurth A2К 8,4X20X1,25 мм
Номер товару 0411820
Технічна інформація
| Товщина (h1) | 1,25 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 20 мм |
| DIN | 522 |
| Внутрішній діаметр (d1) | 8,4 мм |
| Підходить для різьби | M8 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Шайба з широкими полями Wurth А 2К 10,0X16X0,5 мм
Номер товару 04111016
Технічна інформація
| Товщина (h1) | 0,5 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 10 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 16 мм |
| DIN | 522 |
| Підходить для різьби | M10 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Шайба з широкими полями Wurth А 2К 13,0X32X1,5 мм
Номер товару 04111230
Технічна інформація
| Товщина (h1) | 1,5 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 13 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 32 мм |
| DIN | 522 |
| Підходить для різьби | M12 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Шайба з широкими полями Wurth А 2К 8,4X30X1,5 мм
Номер товару 0411830
Технічна інформація
| Товщина (h1) | 1,5 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 30 мм |
| DIN | 522 |
| Внутрішній діаметр (d1) | 8,4 мм |
| Підходить для різьби | M8 |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | DIN 522, оц. сталь |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 2 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.96 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 3.36 грн |