Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба з широкими полями Wurth А 2К 8,4X30X1,5 мм
Фото - 1 - Шайба з широкими полями Wurth А 2К 8,4X30X1,5 мм
Фото - 2 - Шайба з широкими полями Wurth А 2К 8,4X30X1,5 мм
Фото - 1 - Шайба з широкими полями Wurth А 2К 8,4X30X1,5 мм
Фото - 2 - Шайба з широкими полями Wurth А 2К 8,4X30X1,5 мм

Шайба з широкими полями Wurth А 2К 8,4X30X1,5 мм (0411830)

Шайба з широкими полями Wurth А 2К 8,4X30X1,5 мм ШАЙБА-TOLDIN522-A2K-8,4X30X1,5
Номер товару 0411830
Немає в наявності
Ціна:
3.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Відповідає стандарту DIN 522, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)
Товщина (h1) 1,5 мм
Зовнішній діаметр (d2) 30 мм
DIN 522
Внутрішній діаметр (d1) 8,4 мм
Підходить для різьби M8
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Відповідає стандарту DIN 522, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)
Характеристики arrow_down
Товщина (h1) 1,5 мм
Зовнішній діаметр (d2) 30 мм
DIN 522
Внутрішній діаметр (d1) 8,4 мм
Підходить для різьби M8
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
492 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити