DIN 522, оц. сталь
Фильтр
Версии товара DIN 522, оц. сталь
Номер товара
Подходит для резьбы
Внутренний диаметр (...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Шайба с широкими полями
Номер товара 0411515
Техническая информация
| Толщина (h1) | 1,25 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 15 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 5,3 мм |
| DIN | 522 |
| Подходит для резьбы | M5 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Шайба с широкими полями
Номер товара 0411310
Техническая информация
| Толщина (h1) | 0,8 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 10 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 3,2 мм |
| DIN | 522 |
| Подходит для резьбы | M3 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Шайба с широкими полями Wurth A2К 8,4X20X1,25 мм
Номер товара 0411820
Техническая информация
| Толщина (h1) | 1,25 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 20 мм |
| DIN | 522 |
| Внутренний диаметр (d1) | 8,4 мм |
| Подходит для резьбы | M8 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Шайба с широкими полями Wurth А 2К 10,0X16X0,5 мм
Номер товара 04111016
Техническая информация
| Толщина (h1) | 0,5 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 10 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 16 мм |
| DIN | 522 |
| Подходит для резьбы | M10 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Шайба с широкими полями Wurth А 2К 13,0X32X1,5 мм
Номер товара 04111230
Техническая информация
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Внутренний диаметр (d1) | 13 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 32 мм |
| DIN | 522 |
| Подходит для резьбы | M12 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Шайба с широкими полями Wurth А 2К 8,4X30X1,5 мм
Номер товара 0411830
Техническая информация
| Толщина (h1) | 1,5 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 30 мм |
| DIN | 522 |
| Внутренний диаметр (d1) | 8,4 мм |
| Подходит для резьбы | M8 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | DIN 522, оц. сталь |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.96 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 3.36 грн |