Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба с широкими полями Wurth А 2К 10,0X16X0,5 мм
Фото - 1 - Шайба с широкими полями Wurth А 2К 10,0X16X0,5 мм
Фото - 2 - Шайба с широкими полями Wurth А 2К 10,0X16X0,5 мм
Фото - 3 - Шайба с широкими полями Wurth А 2К 10,0X16X0,5 мм
Фото - 1 - Шайба с широкими полями Wurth А 2К 10,0X16X0,5 мм
Фото - 2 - Шайба с широкими полями Wurth А 2К 10,0X16X0,5 мм
Фото - 3 - Шайба с широкими полями Wurth А 2К 10,0X16X0,5 мм

Шайба с широкими полями Wurth А 2К 10,0X16X0,5 мм (04111016)

Шайба с широкими полями Wurth А 2К 10,0X16X0,5 мм ШАЙБА-TOLDIN522-A2K-10,0X16X0,5
Номер товара 04111016
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Соответствует DIN 522, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
Толщина (h1) 0,5 мм
Внутренний диаметр (d1) 10 мм
Внешний диаметр (d2) 16 мм
DIN 522
Подходит для резьбы M10
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Соответствует DIN 522, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
Характеристики arrow_down
Толщина (h1) 0,5 мм
Внутренний диаметр (d1) 10 мм
Внешний диаметр (d2) 16 мм
DIN 522
Подходит для резьбы M10
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
15.36 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 50 шт
Купить
0.42 грн/шт
В наличии
- +
х 250 шт
Купить
6.36 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 250 шт
Предзаказ