Шайба с широкими полями Wurth A2К 8,4X20X1,25 мм
Шайба с широкими полями Wurth A2К 8,4X20X1,25 мм
Шайба с широкими полями Wurth A2К 8,4X20X1,25 мм (0411820)
Шайба с широкими полями Wurth A2К 8,4X20X1,25 мм
ШАЙБА-TOLDIN522-A2K-8,4X20X1,25
Номер товара 0411820
Нет в наличии
Цена:
1.38 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Соответствует DIN 522, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
| Толщина (h1) | 1,25 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 20 мм |
| DIN | 522 |
| Внутренний диаметр (d1) | 8,4 мм |
| Подходит для резьбы | M8 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Информация о продукте
Описание
Соответствует DIN 522, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
Характеристики
| Толщина (h1) | 1,25 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 20 мм |
| DIN | 522 |
| Внутренний диаметр (d1) | 8,4 мм |
| Подходит для резьбы | M8 |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Шайба с широкими полями
Шайба с широкими полями Wurth А 2К 8,4X30X1,5 мм
Шайба с широкими полями Wurth А 2К 13,0X32X1,5 мм
Нет отзывов про этот товар