Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Высокопроизв. газовый блок DIGA CSM-1
Фото - 1 - Высокопроизв. газовый блок DIGA CSM-1
Скидка -37.3 %
Фото - 2 - Высокопроизв. газовый блок DIGA CSM-1
Скидка -37.3 %
Фото - 3 - Высокопроизв. газовый блок DIGA CSM-1
Скидка -37.3 %
Фото - 1 - Высокопроизв. газовый блок DIGA CSM-1
Фото - 2 - Высокопроизв. газовый блок DIGA CSM-1
Фото - 3 - Высокопроизв. газовый блок DIGA CSM-1

Высокопроизв. газовый блок DIGA CSM-1 (086494)

Высокопроизв. газовый блок DIGA CSM-1 BLZSCHUBGER-DIGA-CSM-1-GAS MASTER
Номер товара 086494
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
59998.8 грн/шт
-37.3 %
37618.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высокоэффективное газовое устройство для бетонных, стальных и прочных кирпичных/кирпичных крепей. Универсальное применение Не зависит от стационарных или мобильных систем сжатого воздуха Удобная и легкая работа Компактная конструкция с очень низкой отдачей Обратите внимание Время зарядки (разряженный аккумулятор) прибл. 150 минут; минимум 24 часа для начальной зарядки и после длительного периода без использования
Емкость аккумулятора/батареи 1,5 Ач
Энергия фиксации 150 Дж
Подходит для диаметра гвоздя, мин./макс. 2,6 - 3,7 мм
Подходит для длины гвоздя, мин./макс. 20-65 мм
Количество процессов установки гвоздей на 1 зарядку аккумулятора 3000 шт.
Вес оборудования с аккумулятором 4,4 кг
Емкость магазина 40 шт.
Длина x ширина x высота 45,0 x 12,2 x 46,7 см
Номинальное напряжение 6 В/пост.тока

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высокоэффективное газовое устройство для бетонных, стальных и прочных кирпичных/кирпичных крепей. Универсальное применение Не зависит от стационарных или мобильных систем сжатого воздуха Удобная и легкая работа Компактная конструкция с очень низкой отдачей Обратите внимание Время зарядки (разряженный аккумулятор) прибл. 150 минут; минимум 24 часа для начальной зарядки и после длительного периода без использования
Характеристики arrow_down
Емкость аккумулятора/батареи 1,5 Ач
Энергия фиксации 150 Дж
Подходит для диаметра гвоздя, мин./макс. 2,6 - 3,7 мм
Подходит для длины гвоздя, мин./макс. 20-65 мм
Количество процессов установки гвоздей на 1 зарядку аккумулятора 3000 шт.
Вес оборудования с аккумулятором 4,4 кг
Емкость магазина 40 шт.
Длина x ширина x высота 45,0 x 12,2 x 46,7 см
Номинальное напряжение 6 В/пост.тока
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
3762 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
3600 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
385.02 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить