Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой H2-PHR-3,9X40 / 28
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой H2-PHR-3,9X40 / 28
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой H2-PHR-3,9X40 / 28 (01893940)
Фосфатированная сталь, крупная резьба, H
САМОРЕЗ-H2-PHR-3,9X40/28
Номер товара 01893940
Нет в наличии
Цена:
0.84 грн/шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Для ввинчивания в деревянные подконструкции
Исключительно глубокая резьба с острым концом
Закаленная фосфатная сталь
Головка Phillips PH 2
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 40 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Информация о продукте
Описание
Для ввинчивания в деревянные подконструкции
Исключительно глубокая резьба с острым концом
Закаленная фосфатная сталь
Головка Phillips PH 2
Характеристики
| Номинальный диаметр (d) | 3,9 мм |
| Длина (L) | 40 мм |
| Диаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Размер привода | H2 |
| Форма резьбы | Крупная резьба |
| Тип головы | Рожковая головка |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Покрытие | Фосфатированное исполнение |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 5х100/65
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х30/22
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х35/28
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х45/31
Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 5х120/70
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X55/35
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X70/50
Винт для стен из гипсокартона с крупной резьбой 3,9X90/60
Нет отзывов про этот товар