Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х45/31
Фото - 1 - Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х45/31
Фото - 1 - Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х45/31

Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х45/31 (01893945)

Шуруп для гипсокартона с крупной резьбой WURTH H2 PHR 3,9х45/31 САМОРЕЗ-H2-PHR-3,9X45/31
Номер товара 01893945
В наличии
Цена:
1.08 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1000 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
  • Для прикручивания к деревянному основанию
  • Чрезвычайно глубокая резьба с острым концом
  • Сталь закаленная, фосфатированная
  • Трубный пластик с приводом Philips PH 2
Номинальный диаметр (d) 3,9 мм
Длина (L) 45 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Размер привода H2
Форма резьбы Крупная резьба
Тип головы Рожковая головка
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
  • Для прикручивания к деревянному основанию
  • Чрезвычайно глубокая резьба с острым концом
  • Сталь закаленная, фосфатированная
  • Трубный пластик с приводом Philips PH 2
Характеристики arrow_down
Номинальный диаметр (d) 3,9 мм
Длина (L) 45 мм
Диаметр головки (dh) 8,5 мм
Размер привода H2
Форма резьбы Крупная резьба
Тип головы Рожковая головка
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Покрытие Фосфатированное исполнение
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
139.26 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
94.02 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии
133.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2669.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ