Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор комбинированных ключей с эллиптической ручкой в ​​ложементе, 17 шт.
Фото - 1 - Набор комбинированных ключей с эллиптической ручкой в ​​ложементе, 17 шт.
Фото - 1 - Набор комбинированных ключей с эллиптической ручкой в ​​ложементе, 17 шт.

Набор комбинированных ключей с эллиптической ручкой в ​​ложементе, 17 шт. (0965441017)

Набор комбинированных ключей с эллиптической ручкой в ​​ложементе 4.4.1, 17 шт., RED STRIPE -арт. 0965441017
Номер товара 0965441017
В наличии
Цена:
2760 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор ключей комбинированных с эллиптической ручкой в ложементе 4.4.1, 17 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Комбинированные рожково-накидные ключи: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21
Количество изделий в ассортименте/комплекте 17 шт.
Размер секции пены 4.4.1
Ширина x высота x глубина 229 x 38 x 333 мм
Цвет отделки Черный матовый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор ключей комбинированных с эллиптической ручкой в ложементе 4.4.1, 17 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Комбинированные рожково-накидные ключи: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 17 шт.
Размер секции пены 4.4.1
Ширина x высота x глубина 229 x 38 x 333 мм
Цвет отделки Черный матовый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -69.3 %
20.84 грн/шт
6.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить