Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X11,0 M4
Фото - 1 - Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X11,0 M4
Фото - 2 - Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X11,0 M4
Фото - 3 - Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X11,0 M4
Фото - 4 - Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X11,0 M4
Фото - 1 - Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X11,0 M4
Фото - 2 - Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X11,0 M4
Фото - 3 - Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X11,0 M4
Фото - 4 - Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X11,0 M4

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X11,0 M4 (094820_04)

Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X11,0 M4 ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2K-0,3-3-5,9X11,0-M4
Номер товара 094820_04
В наличии
Цена:
2.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 100 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Оцинкованная сталь, голубая пассивация (A2K)

  • Не содержит хрома (VI): соответствует директиве ЕС по утилизации транспортных средств
  • Резьбовые заклепки объединяют в себе два вида соединения: глухое заклепочное соединение и дополнительное винтовое соединение.Это, прежде всего, позволяет применять резьбовые соединения в элементах конструкций с относительно тонкими стенками.
    />

Преимущества накатки хвостовика:

  • Увеличенный момент затяжки и устойчивость к прокрутке
  • Подходит для крепления различных материалов, особенно алюминия, пластмасс и стекловолокна

Примечание

  • Указанные значения экстракции являются ориентировочными; информация может изменяться в зависимости от детали, допуска отверстия и шероховатости поверхности.
Диапазон зажима, мин./макс. (s1) 0,5-3,0 мм
Высота головки винта (k1) 1,1 мм
Длина (l1) 11 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1660 Н
Момент затяжки, макс. 4,5 Нм
Внешний диаметр (d2) 5,9 мм
Диаметр отверстия 6,1 мм
Разрушающая нагрузка при растяжении 7840 Н
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M4
Деталь хвостовика С накатным хвостовиком
Тип головы Купол головы
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Диаметр головки (d1) 9,0 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Оцинкованная сталь, голубая пассивация (A2K)

  • Не содержит хрома (VI): соответствует директиве ЕС по утилизации транспортных средств
  • Резьбовые заклепки объединяют в себе два вида соединения: глухое заклепочное соединение и дополнительное винтовое соединение.Это, прежде всего, позволяет применять резьбовые соединения в элементах конструкций с относительно тонкими стенками.
    />

Преимущества накатки хвостовика:

  • Увеличенный момент затяжки и устойчивость к прокрутке
  • Подходит для крепления различных материалов, особенно алюминия, пластмасс и стекловолокна

Примечание

  • Указанные значения экстракции являются ориентировочными; информация может изменяться в зависимости от детали, допуска отверстия и шероховатости поверхности.
Характеристики arrow_down
Диапазон зажима, мин./макс. (s1) 0,5-3,0 мм
Высота головки винта (k1) 1,1 мм
Длина (l1) 11 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1660 Н
Момент затяжки, макс. 4,5 Нм
Внешний диаметр (d2) 5,9 мм
Диаметр отверстия 6,1 мм
Разрушающая нагрузка при растяжении 7840 Н
Тип резьбы x номинальный диаметр (D) M4
Деталь хвостовика С накатным хвостовиком
Тип головы Купол головы
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Соответствие ROHS Да
Диаметр головки (d1) 9,0 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
2.64 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ