Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр отверстия
Разрушающая нагрузка при сдвиге
Разрушающая нагрузка при растяжении
Диаметр головки (d1)
Спрятать arrow
Диапазон зажима, мин./макс. (s1)
Момент затяжки, макс.
Длина (l1)
Высота головки винта (k1)
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
Внешний диаметр (d2)
Цена
Показать еще фильтров 6 Спрятать arrow

Оцин. ст., с цил. борт. и насечками

Оцин. ст., с цил. борт. и насечками

Оцин. ст., с цил. борт. и насечками

Оцин. ст., с цил. борт. и насечками

Доступно в виде 12 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Оцин. ст., с цил. борт. и насечками

Номер товара
Диаметр отверстия
Разрушающая нагрузка...
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
094820_08
В наличии
11,1 мм
4410 Н
- +
100 шт
3.9 грн
Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 10,9X17 M8
094820_010
В наличии
12,1 мм
4900 Н
- +
100 шт
6 грн
Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X19 M10
094822_010
В наличии
12,1 мм
4900 Н
- +
100 шт
7.5 грн
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 11,9X24 M10
094820_03
В наличии
5,1 мм
990 Н
- +
100 шт
2.4 грн
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 4,9X10,5 M3
094822_04
В наличии
6,1 мм
1660 Н
- +
100 шт
3 грн
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X14 M4
094820_05
В наличии
7,1 мм
2760 Н
- +
100 шт
2.4 грн
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 6,9X13 M5
094822_05
В наличии
7,1 мм
2760 Н
- +
100 шт
3 грн
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 6,9X16 M5
094820_06
В наличии
9,1 мм
3430 Н
- +
100 шт
2.7 грн
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X16 M6
094822_06
В наличии
9,1 мм
3430 Н
- +
100 шт
3.6 грн
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X18,5 M6
094822_08
В наличии
11,1 мм
4410 Н
- +
100 шт
4.98 грн
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 10,9X20 M8
094820_04
В наличии
6,1 мм
1660 Н
- +
100 шт
2.4 грн
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 5,9X11,0 M4
094820012
Нет в наличии
16,1 мм
6860 Н
- +
100 шт
16.38 грн
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 15,9X25 M12
⭐ Категория товаров Оцин. ст., с цил. борт. и насечками
⭐ Количество товаров в наличии 11
⭐ Самый дешевый товар 2.4 грн
⭐ Самый дорогой товар 16.38 грн