Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X16 M6
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X16 M6
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X16 M6 (094820_06)
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 8,9X16 M6
ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2K-0,5-3,0-8,9X16-M6
Номер товара 094820_06
В наличии
Цена:
2.7 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Оцинкованная сталь, голубая пассивация (A2K)
- Не содержит хрома (VI): соответствует директиве ЕС по утилизации транспортных средств
- Резьбовые заклепки объединяют в себе два вида соединения: глухое заклепочное соединение и дополнительное винтовое соединение.Это, прежде всего, позволяет применять резьбовые соединения в элементах конструкций с относительно тонкими стенками.
/>
Преимущества накатки хвостовика:
- Увеличенный момент затяжки и устойчивость к прокрутке
- Подходит для крепления различных материалов, особенно алюминия, пластмасс и стекловолокна
Примечание
- Указанные значения экстракции являются ориентировочными; информация может изменяться в зависимости от детали, допуска отверстия и шероховатости поверхности.
| Диапазон зажима, мин./макс. (s1) | 0,5-3,0 мм |
| Высота головки винта (k1) | 1,6 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 17640 Н |
| Момент затяжки, макс. | 20 Нм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 3430 Н |
| Внешний диаметр (d2) | 8,9 мм |
| Диаметр отверстия | 9,1 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M6 |
| Деталь хвостовика | С накатным хвостовиком |
| Тип головы | Купол головы |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр головки (d1) | 12,0 мм |
Информация о продукте
Описание
Оцинкованная сталь, голубая пассивация (A2K)
- Не содержит хрома (VI): соответствует директиве ЕС по утилизации транспортных средств
- Резьбовые заклепки объединяют в себе два вида соединения: глухое заклепочное соединение и дополнительное винтовое соединение.Это, прежде всего, позволяет применять резьбовые соединения в элементах конструкций с относительно тонкими стенками.
/>
Преимущества накатки хвостовика:
- Увеличенный момент затяжки и устойчивость к прокрутке
- Подходит для крепления различных материалов, особенно алюминия, пластмасс и стекловолокна
Примечание
- Указанные значения экстракции являются ориентировочными; информация может изменяться в зависимости от детали, допуска отверстия и шероховатости поверхности.
Характеристики
| Диапазон зажима, мин./макс. (s1) | 0,5-3,0 мм |
| Высота головки винта (k1) | 1,6 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 17640 Н |
| Момент затяжки, макс. | 20 Нм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 3430 Н |
| Внешний диаметр (d2) | 8,9 мм |
| Диаметр отверстия | 9,1 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M6 |
| Деталь хвостовика | С накатным хвостовиком |
| Тип головы | Купол головы |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Материал | Сталь |
| Соответствие ROHS | Да |
| Диаметр головки (d1) | 12,0 мм |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Резьбовая заклепка с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2K 10,9X17 M8
Нет отзывов про этот товар