Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор торцевых удлиненных головок в ложементе, 18 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых удлиненных головок в ложементе, 18 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых удлиненных головок в ложементе, 18 шт.

Набор торцевых удлиненных головок в ложементе, 18 шт. (0965241004)

Набор удлиненных торцевых головок в ложементе 2.4.1, 18 шт., RED STRIPE -арт. 0965241004
Номер товара 0965241004
В наличии
Цена:
2100 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор 12-гранных торцевых головок удлиненных, в ложементе 2.4.1, 18 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Торцевая головка удлинена 1/4IN BI-HEX: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  • Торцевая головка удлинена 3/8IN BI-HEX: 16, 17
  • Торцевая головка удлинена 1/2IN BI-HEX: 19, 21, 22
  • Ползунок-переходник 1/4IN на 1/2IN
  • Ползунок-переходник 1/4IN на 3/8IN
  • Ползунок 1/4IN
Количество изделий в ассортименте/комплекте 18 шт.
Размер секции пены 2.4.1
Цвет отделки Черный матовый
Ширина x высота x глубина 113 x 38 x 333 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор 12-гранных торцевых головок удлиненных, в ложементе 2.4.1, 18 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Торцевая головка удлинена 1/4IN BI-HEX: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  • Торцевая головка удлинена 3/8IN BI-HEX: 16, 17
  • Торцевая головка удлинена 1/2IN BI-HEX: 19, 21, 22
  • Ползунок-переходник 1/4IN на 1/2IN
  • Ползунок-переходник 1/4IN на 3/8IN
  • Ползунок 1/4IN
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 18 шт.
Размер секции пены 2.4.1
Цвет отделки Черный матовый
Ширина x высота x глубина 113 x 38 x 333 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
7.2 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить