Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X16.0
Фото - 1 - Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X16.0
Фото - 1 - Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X16.0

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X16.0 (514584816)

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X16.0 ЗАКЛЕПКА- ISO15981-ALU/ALU-(8,0-12,0)-4,
Номер товара 514584816
В наличии
Цена:
5.7 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
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
ISO 15981, плоская головка, алюминий/алюминий
  • Стандартизированный «продукт ISO» со стандартизированными критериями испытаний (см. DIN EN ISO 14589)
  • Рукав: алюминий, яркий
  • Оправка: алюминий, блестящий
Диаметр головки (dk) 10,1 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1160 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении 1420 Н
Высота головки винта (k1) 2 мм
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4,8 x 16 мм
Диаметр отверстия 4,9 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 8,0-12,0 мм
Стандарты ISO 15981
Материал втулки Алюминий
Материал сердечника Алюминий
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 15981, плоская головка, алюминий/алюминий
  • Стандартизированный «продукт ISO» со стандартизированными критериями испытаний (см. DIN EN ISO 14589)
  • Рукав: алюминий, яркий
  • Оправка: алюминий, блестящий
Характеристики arrow_down
Диаметр головки (dk) 10,1 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1160 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении 1420 Н
Высота головки винта (k1) 2 мм
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4,8 x 16 мм
Диаметр отверстия 4,9 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 8,0-12,0 мм
Стандарты ISO 15981
Материал втулки Алюминий
Материал сердечника Алюминий
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!