Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4,0X12,0
Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4,0X12,0
Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4,0X12,0 (514584012)
Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4,0X12,0
ЗАКЛ-ISO15981-ALU/ALU-(6,5-8,5)-4,0X12,0
Номер товара 514584012
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
2.1 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 15981, плоская головка, алюминий/алюминий
- Стандартизированный «продукт ISO» со стандартизированными критериями испытаний (см. DIN EN ISO 14589)
- Рукав: алюминий, яркий
- Оправка: алюминий, блестящий
| Высота головки винта (k1) | 1,7 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 1020 Н |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4 x 12 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 6,5-8,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 850 Н |
| Стандарты | ISO 15981 |
| Материал втулки | Алюминий |
| Материал сердечника | Алюминий |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
ISO 15981, плоская головка, алюминий/алюминий
- Стандартизированный «продукт ISO» со стандартизированными критериями испытаний (см. DIN EN ISO 14589)
- Рукав: алюминий, яркий
- Оправка: алюминий, блестящий
Характеристики
| Высота головки винта (k1) | 1,7 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 1020 Н |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4 x 12 мм |
| Диаметр отверстия | 4,1 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 6,5-8,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 8,4 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 850 Н |
| Стандарты | ISO 15981 |
| Материал втулки | Алюминий |
| Материал сердечника | Алюминий |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой
Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой
Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4X10
Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4,0X16,0
Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X12.0
Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X14.0
Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4.8X16.0
Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4,8X8,0
Нет отзывов про этот товар