Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4X10
Фото - 1 - Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4X10
Фото - 1 - Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4X10

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4X10 (514584010)

Вытяжная заклепка открытой формы с отрывным стержнем и плоской головкой Wurth 4X10 ЗАКЛЕПКА-ISO15981-ALU/ALU-(5-6,5)-4X10
Номер товара 514584010
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
1.38 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
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
ISO 15981, плоская головка, алюминий/алюминий
  • Стандартизированный «продукт ISO» со стандартизированными критериями испытаний (см. DIN EN ISO 14589)
  • Рукав: алюминий, яркий
  • Оправка: алюминий, блестящий
Высота головки винта (k1) 1,7 мм
Разрушающая нагрузка при растяжении 1020 Н
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4 x 10 мм
Диаметр отверстия 4,1 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 5,0-6,5 мм
Диаметр головки (dk) 8,4 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 850 Н
Материал втулки Алюминий
Материал сердечника Алюминий
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 15981, плоская головка, алюминий/алюминий
  • Стандартизированный «продукт ISO» со стандартизированными критериями испытаний (см. DIN EN ISO 14589)
  • Рукав: алюминий, яркий
  • Оправка: алюминий, блестящий
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 1,7 мм
Разрушающая нагрузка при растяжении 1020 Н
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4 x 10 мм
Диаметр отверстия 4,1 мм
Диапазон зажима, мин./макс. 5,0-6,5 мм
Диаметр головки (dk) 8,4 мм
Разрушающая нагрузка при сдвиге 850 Н
Материал втулки Алюминий
Материал сердечника Алюминий
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!