Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою 4X10
Фото - 1 - Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою 4X10
Фото - 1 - Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою 4X10

Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою 4X10 (514584010)

Заклепка витяж. з циліндр. гол. ISO15981-ALU/ALU-(5,0-6,5)-4,0X10,0 -арт. 514584010
Номер товару 514584010
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
1.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 15981, плоска головка, алюміній/алюміній
  • Стандартизований «продукт ISO» із стандартизованими критеріями випробувань (див. DIN EN ISO 14589)
  • Рукав: алюміній, яскравий
  • Оправлення: алюміній, блискучий
Висота головки гвинта (k1) 1,7 мм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 1020 Н
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 4 x 10 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,1 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 5,0-6,5 мм
Діаметр головки (dk) 8,4 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 850 Н
Матеріал втулки Алюміній
Матеріал сердечника Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 15981, плоска головка, алюміній/алюміній
  • Стандартизований «продукт ISO» із стандартизованими критеріями випробувань (див. DIN EN ISO 14589)
  • Рукав: алюміній, яскравий
  • Оправлення: алюміній, блискучий
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 1,7 мм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 1020 Н
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 4 x 10 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,1 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 5,0-6,5 мм
Діаметр головки (dk) 8,4 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 850 Н
Матеріал втулки Алюміній
Матеріал сердечника Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 250 шт
Купити
1.08 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
0.54 грн/шт
В наявності
- +
х 300 шт
Купити
2.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення