Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Самонарізний гвинт з потайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Фото - 1 - Самонарізний гвинт з потайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Фото - 2 - Самонарізний гвинт з потайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Фото - 1 - Самонарізний гвинт з потайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Фото - 2 - Самонарізний гвинт з потайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H

Самонарізний гвинт з потайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H (01164260)

DIN 7982, оцинкована сталь, потайна головка H, форма C САМОРІЗ-DIN7982-C-H2-A2K-4,2X60
Номер товару 01164260
Немає в наявності
Ціна:
2.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 7982, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), форма C, хрестоподібний шліц H.
Висота головки гвинта (k1) 2,5 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,2 мм
Довжина (l1) 60 мм
Діаметр головки (dk) 8,1 мм
Форма C
Тип приводу H
Розмір приводу H2
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 7982, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), форма C, хрестоподібний шліц H.
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 2,5 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,2 мм
Довжина (l1) 60 мм
Діаметр головки (dk) 8,1 мм
Форма C
Тип приводу H
Розмір приводу H2
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -40 %
3.6 грн/шт
2.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
5.4 грн/шт
В наявності
- +
х 250 шт
Купити