Саморіз для гіпсокартону по металу, 5x120/70
Саморіз для гіпсокартону по металу, 5x120/70
Саморіз для гіпсокартону по металу, 5x120/70 (018905120)
Саморіз для гіпсокартону по металу, гострий PH2-(PHR)-5x120/70, фосфатований -арт. 018905 120
Номер товару 018905120
В наявності
Ціна:
5.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Для використання в металевих конструкціях товщиною до 1 мм
- Подвійна різьба зі спеціальним гострим кінчиком
- Загартована, фосфатована сталь
- Головка з хрестоподібним приводом PH 2
| Довжина (L) | 120 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 5 мм |
| Довжина різьби | 70 мм |
| Діаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Форма різьби | Двоходова різьба |
| Тип голови | Рожкова головка |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Покриття | Фосфатоване виконання |
Інформація про продукт
Опис
Для використання в металевих конструкціях товщиною до 1 мм
- Подвійна різьба зі спеціальним гострим кінчиком
- Загартована, фосфатована сталь
- Головка з хрестоподібним приводом PH 2
Характеристики
| Довжина (L) | 120 мм |
| Номінальний діаметр (d) | 5 мм |
| Довжина різьби | 70 мм |
| Діаметр головки (dh) | 8,5 мм |
| Розмір приводу | H2 |
| Форма різьби | Двоходова різьба |
| Тип голови | Рожкова головка |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Покриття | Фосфатоване виконання |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Саморіз для гіпсокартону по металу, 3,5x35/28
Саморіз для гіпсокартону по металу, 3,9x45/31
Саморіз для гіпсокартону по металу, 4x75/50
Саморіз для гіпсокартону по металу, 3,5x25/18
Саморіз для гіпсокартону по металу, 3,9x65/40
Саморіз для гіпсокартону по металу, 3,9x19/12
Саморіз для гіпсокартону по металу, 3,9x35/28
Саморіз для гіпсокартону по металу, 3,9x55/35
Саморіз для гіпсокартону по металу, 5x90/60
Немає відгуків про цей товар.