Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Саморіз для гіпсокартону по металу, 4x75/50
Фото - 1 - Саморіз для гіпсокартону по металу, 4x75/50
Фото - 1 - Саморіз для гіпсокартону по металу, 4x75/50

Саморіз для гіпсокартону по металу, 4x75/50 (01890475)

Саморіз для гіпсокартону по металу, гострий PH2-(PHR)-4x75/50, фосфатований -арт. 018904 75
Номер товару 01890475
В наявності
Ціна:
1.38 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для використання в металевих конструкціях товщиною до 1 мм
  • Подвійна різьба зі спеціальним гострим кінчиком
  • Загартована, фосфатована сталь
  • Головка з хрестоподібним приводом PH 2
Номінальний діаметр (d) 4 мм
Довжина різьби 50 мм
Довжина (L) 75 мм
Діаметр головки (dh) 8,5 мм
Розмір приводу H2
Форма різьби Двоходова різьба
Тип голови Рожкова головка
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Фосфатоване виконання

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для використання в металевих конструкціях товщиною до 1 мм
  • Подвійна різьба зі спеціальним гострим кінчиком
  • Загартована, фосфатована сталь
  • Головка з хрестоподібним приводом PH 2
Характеристики arrow_down
Номінальний діаметр (d) 4 мм
Довжина різьби 50 мм
Довжина (L) 75 мм
Діаметр головки (dh) 8,5 мм
Розмір приводу H2
Форма різьби Двоходова різьба
Тип голови Рожкова головка
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Покриття Фосфатоване виконання
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
37.86 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
22927.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.72 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
44.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити