Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4.8X16.0
Фото - 1 - Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4.8X16.0
Фото - 1 - Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4.8X16.0

Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4.8X16.0 (514584816)

Заклепка витяж. з циліндр. гол. ISO15981-ALU/ALU-(8,0-12,0)-4,8X16 -арт. 514584816
Номер товару 514584816
В наявності
Ціна:
5.7 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 15981, плоска головка, алюміній/алюміній
  • Стандартизований «продукт ISO» із стандартизованими критеріями випробувань (див. DIN EN ISO 14589)
  • Рукав: алюміній, яскравий
  • Оправлення: алюміній, блискучий
Діаметр головки (dk) 10,1 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 1160 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 1420 Н
Висота головки гвинта (k1) 2 мм
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 4,8 x 16 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,9 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 8,0-12,0 мм
Стандарти ISO 15981
Матеріал втулки Алюміній
Матеріал сердечника Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 15981, плоска головка, алюміній/алюміній
  • Стандартизований «продукт ISO» із стандартизованими критеріями випробувань (див. DIN EN ISO 14589)
  • Рукав: алюміній, яскравий
  • Оправлення: алюміній, блискучий
Характеристики arrow_down
Діаметр головки (dk) 10,1 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 1160 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 1420 Н
Висота головки гвинта (k1) 2 мм
Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) 4,8 x 16 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,9 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 8,0-12,0 мм
Стандарти ISO 15981
Матеріал втулки Алюміній
Матеріал сердечника Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!