Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою
Фото - 1 - Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою
Фото - 1 - Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою

Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою (514584810)

Заклепка витяж. з циліндр. гол. ISO15981-ALU/ALU-(4,0-6,0)-4,8X10,0 -арт. 514584810
Номер товару 514584810
В наявності
Ціна:
3.3 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
ISO 15981, циліндричний бортик, алюміній / алюміній Гільза: алюміній, без покриття; штифт: алюміній, без покриття
Довжина (l1) 10 мм
Діаметр головки (dk) 10,1 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 1160 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 1420 Н
Висота головки гвинта (k1) 2 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 4,0-6,0 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,8 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,9 мм
Матеріал втулки Алюміній
Матеріал сердечника Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
ISO 15981, циліндричний бортик, алюміній / алюміній Гільза: алюміній, без покриття; штифт: алюміній, без покриття
Характеристики arrow_down
Довжина (l1) 10 мм
Діаметр головки (dk) 10,1 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 1160 Н
Руйнівне навантаження при розтягуванні 1420 Н
Висота головки гвинта (k1) 2 мм
Діапазон затиску, мін./макс. 4,0-6,0 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,8 мм
Діаметр просвердленого отвору 4,9 мм
Матеріал втулки Алюміній
Матеріал сердечника Алюміній
Покриття втулки Без покриття
Покриття сердечника Без покриття
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
13.02 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
15.36 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити