Витяжна заклепка ISO 15981, напівкругла головка, алюміній/алюміній
Витяжна заклепка ISO 15981, напівкругла головка, алюміній/алюміній
Витяжна заклепка ISO 15981, напівкругла головка, алюміній/алюміній
Доступно в вигляді 9
показати версії
Фільтр
Версії товару Витяжна заклепка ISO 15981, напівкругла головка, алюміній/алюміній
Номер товару
Діаметр просвердлено...
Руйнівне навантаженн...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою
Номер товару 514584810
Технічна інформація
| Довжина (l1) | 10 мм |
| Діаметр головки (dk) | 10,1 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1160 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1420 Н |
| Висота головки гвинта (k1) | 2 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 4,0-6,0 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 4,8 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,9 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Матеріал сердечника | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою
Номер товару 51458408
Технічна інформація
| Вага виробу (1 шт.) | 0,764 г |
| Висота головки гвинта (k1) | 1,7 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1020 Н |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 3,0-5,0 мм |
| Номінальний діаметр (d1) | 4 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Довжина (l1) | 8 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,4 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 850 Н |
| Стандарти | ISO 15981 |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Матеріал сердечника | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою 4X10
Номер товару 514584010
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 1,7 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1020 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 10 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 5,0-6,5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,4 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 850 Н |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Матеріал сердечника | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4,0X12,0
Номер товару 514584012
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 1,7 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1020 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 12 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 6,5-8,5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,4 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 850 Н |
| Стандарти | ISO 15981 |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Матеріал сердечника | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4,0X16,0
Номер товару 514584016
Технічна інформація
| Висота головки гвинта (k1) | 1,7 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1020 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 16 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,4 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8,5-12,5 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 850 Н |
| Стандарти | ISO 15981 |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Матеріал сердечника | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4,8X8,0
Номер товару 51458488
Технічна інформація
| Діаметр головки (dk) | 10,1 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1160 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1420 Н |
| Висота головки гвинта (k1) | 2 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 2,5-4,0 мм |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4,8 x 8 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,9 мм |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Матеріал сердечника | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4.8X12.0
Номер товару 514584812
Технічна інформація
| Діаметр головки (dk) | 10,1 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1160 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1420 Н |
| Висота головки гвинта (k1) | 2 мм |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4,8 x 12 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,9 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 6,0-8,0 мм |
| Стандарти | ISO 15981 |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Матеріал сердечника | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4.8X14.0
Номер товару 514584814
Технічна інформація
| Діаметр головки (dk) | 10,1 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1160 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1420 Н |
| Висота головки гвинта (k1) | 2 мм |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4,8 x 14 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,9 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8,0-10,0 мм |
| Стандарти | ISO 15981 |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Матеріал сердечника | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4.8X16.0
Номер товару 514584816
Технічна інформація
| Діаметр головки (dk) | 10,1 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 1160 Н |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1420 Н |
| Висота головки гвинта (k1) | 2 мм |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4,8 x 16 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,9 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 8,0-12,0 мм |
| Стандарти | ISO 15981 |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Матеріал сердечника | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Витяжна заклепка ISO 15981, напівкругла головка, алюміній/алюміній |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 9 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1.38 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 5.7 грн |