Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4,0X12,0
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4,0X12,0
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4,0X12,0 (514584012)
Заклепка витяж. з циліндр. гол. ISO15981-ALU/ALU-(6,5-8,5)-4,0X12,0 -арт. 514584012
Номер товару 514584012
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
2.1 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
ISO 15981, плоска головка, алюміній/алюміній
- Стандартизований «продукт ISO» із стандартизованими критеріями випробувань (див. DIN EN ISO 14589)
- Рукав: алюміній, яскравий
- Оправлення: алюміній, блискучий
| Висота головки гвинта (k1) | 1,7 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1020 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 12 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 6,5-8,5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,4 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 850 Н |
| Стандарти | ISO 15981 |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Матеріал сердечника | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
ISO 15981, плоска головка, алюміній/алюміній
- Стандартизований «продукт ISO» із стандартизованими критеріями випробувань (див. DIN EN ISO 14589)
- Рукав: алюміній, яскравий
- Оправлення: алюміній, блискучий
Характеристики
| Висота головки гвинта (k1) | 1,7 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 1020 Н |
| Номінальний діаметр x довжина (d1 x l1) | 4 x 12 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 4,1 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. | 6,5-8,5 мм |
| Діаметр головки (dk) | 8,4 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 850 Н |
| Стандарти | ISO 15981 |
| Матеріал втулки | Алюміній |
| Матеріал сердечника | Алюміній |
| Покриття втулки | Без покриття |
| Покриття сердечника | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем і плоскою головкою 4X10
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4,0X16,0
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4.8X12.0
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4.8X14.0
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4.8X16.0
Заклепка витяжна відкритої форми з відривним стрижнем та плоскою головкою 4,8X8,0
Немає відгуків про цей товар.