Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D6,4
Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D6,4
Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D6,4 (04166)
Шайба великого зовнішнього діаметра DIN 9021 - 140 HV (A2K) - D6,4 - арт. 04166
Номер товару 04166
В наявності
Ціна:
1.08 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Шайба збільшена з великим зовнішнім діаметром
- Матеріал: сталь
- Твердість за Віккерсом: 140 HV
- Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
- Конструкція: збільшений зовнішній діаметр
- ROHS-директива: так
Примітка
Шайба відповідно до стандарту DIN 9021 має збільшений зовнішній діаметр порівняно зі стандартними плоскими шайбами. Застосовується для збільшення опорної поверхні, кращого розподілу навантаження та зменшення ризику продавлювання або пошкодження м'яких матеріалів у місці кріплення.
| Товщина (h1) | 1,6 мм |
| Твердість по Віккерсу, HV | 140 HV |
| Зовнішній діаметр (d2) | 18 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 6,4 мм |
| Стандарти | DIN 9021 |
| Підходить для різьби | M6 |
| Виконання | З великим зовнішнім діаметром |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Шайба збільшена з великим зовнішнім діаметром
- Матеріал: сталь
- Твердість за Віккерсом: 140 HV
- Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
- Конструкція: збільшений зовнішній діаметр
- ROHS-директива: так
Примітка
Шайба відповідно до стандарту DIN 9021 має збільшений зовнішній діаметр порівняно зі стандартними плоскими шайбами. Застосовується для збільшення опорної поверхні, кращого розподілу навантаження та зменшення ризику продавлювання або пошкодження м'яких матеріалів у місці кріплення.
Характеристики
| Товщина (h1) | 1,6 мм |
| Твердість по Віккерсу, HV | 140 HV |
| Зовнішній діаметр (d2) | 18 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 6,4 мм |
| Стандарти | DIN 9021 |
| Підходить для різьби | M6 |
| Виконання | З великим зовнішнім діаметром |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D20,0
Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D10,5
Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D13,0
Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D15,0
Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D17,0
Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D3,2
Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D4,3
Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D5,3
Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D8,4
Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D22,0
Немає відгуків про цей товар.