Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D22,0
Фото - 1 - Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D22,0
Фото - 2 - Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D22,0
Фото - 1 - Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D22,0
Фото - 2 - Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D22,0

Шайба збільшена DIN 9021, 140 HV (A2K), D22,0 (041620)

Шайба великого зовнішнього діаметра DIN 9021 - 140 HV (A2K) - D22,0 - арт. 041620
Номер товару 041620
В наявності
Ціна:
22.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Шайба збільшена з великим зовнішнім діаметром

  • Матеріал: сталь
  • Твердість за Віккерсом: 140 HV
  • Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
  • Конструкція: збільшений зовнішній діаметр
  • ROHS-директива: так

Примітка


Шайба відповідно до стандарту DIN 9021 має збільшений зовнішній діаметр порівняно зі стандартними плоскими шайбами. Застосовується для збільшення опорної поверхні, кращого розподілу навантаження та зменшення ризику продавлювання або пошкодження м'яких матеріалів у місці кріплення.

Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Внутрішній діаметр (d1) 22 мм
Товщина (h1) 4 мм
Зовнішній діаметр (d2) 60 мм
Стандарти DIN 9021
Підходить для різьби M20
Виконання З великим зовнішнім діаметром
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шайба збільшена з великим зовнішнім діаметром

  • Матеріал: сталь
  • Твердість за Віккерсом: 140 HV
  • Покриття: оцинковане, синє пасивування (A2K)
  • Конструкція: збільшений зовнішній діаметр
  • ROHS-директива: так

Примітка


Шайба відповідно до стандарту DIN 9021 має збільшений зовнішній діаметр порівняно зі стандартними плоскими шайбами. Застосовується для збільшення опорної поверхні, кращого розподілу навантаження та зменшення ризику продавлювання або пошкодження м'яких матеріалів у місці кріплення.

Характеристики arrow_down
Твердість по Віккерсу, HV 140 HV
Внутрішній діаметр (d1) 22 мм
Товщина (h1) 4 мм
Зовнішній діаметр (d2) 60 мм
Стандарти DIN 9021
Підходить для різьби M20
Виконання З великим зовнішнім діаметром
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
4.2 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
2.34 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
Знижка -27.5 %
2.4 грн/шт
1.74 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
Знижка -65 %
4.14 грн/шт
1.45 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити