Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір головок торцевих ударних подовжених 1/2", 12 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих ударних подовжених 1/2", 12 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих ударних подовжених 1/2", 12 шт.

Набір головок торцевих ударних подовжених 1/2", 12 шт. (0714900200)

Набір головок торцевих ударних подовжених 1/2", 10-24, 12 шт.
Номер товару 0714900200
В наявності
Ціна:
3960 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

12 шт. Шестигранна, метрична, подовжена.

Комплектація:

  • 10 шт - Ударні головки 1/2": 10 мм, 11 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм (Арт. №0714131... )
  • 1 шт. - Подовжувач посилений 1/2" (Арт. №07141323
  • 1 шт. - Посилений карданний шарнір 1/2" (Арт. №0714138351)
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

12 шт. Шестигранна, метрична, подовжена.

Комплектація:

  • 10 шт - Ударні головки 1/2": 10 мм, 11 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм (Арт. №0714131... )
  • 1 шт. - Подовжувач посилений 1/2" (Арт. №07141323
  • 1 шт. - Посилений карданний шарнір 1/2" (Арт. №0714138351)
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 12 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
95.46 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -27.5 %
2.4 грн/шт
1.74 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
95.46 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -40 %
3.6 грн/шт
2.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 500 шт
Купити
5.4 грн/шт
В наявності
- +
х 250 шт
Купити