- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Резьбовые заклепки
- Резьб. заклепка с полукр. гол., с нак.
Фильтр
Диаметр отверстия
Диаметр отверстия
1
2
2
2
2
1
2
2
Показати ще
4
Сховати
Разрушающая нагрузка при сдвиге
Разрушающая нагрузка при сдвиге
2
2
2
1
1
2
2
2
Показати ще
4
Сховати
Разрушающая нагрузка при растяжении
Разрушающая нагрузка при растяжении
1
1
2
1
2
2
1
2
2
Показати ще
5
Сховати
Диаметр головки (d1)
Диаметр головки (d1)
1
3
2
2
2
2
1
1
Показати ще
4
Сховати
Спрятать
Диапазон зажима, мин./макс. (s1)
Диапазон зажима, мин./макс. (s1)
2
1
2
1
7
1
Показать еще
2
Сховати
Момент затяжки, макс.
Момент затяжки, макс.
1
2
2
1
2
1
2
2
1
Показать еще
5
Сховати
Материал
Материал
1
12
1
Длина (l1)
Длина (l1)
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
Показать еще
8
Сховати
Высота головки винта (k1)
Высота головки винта (k1)
4
6
3
1
Покрытие
Покрытие
12
2
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
2
1
1
2
2
2
4
Показать еще
3
Сховати
Внешний диаметр (d2)
Внешний диаметр (d2)
2
4
2
2
1
2
1
Показать еще
3
Сховати
Цена
Цена
-
грн
2.4
4.8
7.2
8.19
16.38
Показать еще фильтров 8
Спрятать
Резьб. заклепка с полукр. гол., с нак.
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
3.9 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
3 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
| ⭐ Категория товаров | Резьб. заклепка с полукр. гол., с нак. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 13 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 2.4 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 16.38 грн |