Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепка різьбова з циліндрною головкою рифлені Wurth ALU 10,9X17,5 M8
Фото - 1 - Заклепка різьбова з циліндрною головкою рифлені Wurth ALU 10,9X17,5 M8
Фото - 2 - Заклепка різьбова з циліндрною головкою рифлені Wurth ALU 10,9X17,5 M8
Фото - 1 - Заклепка різьбова з циліндрною головкою рифлені Wurth ALU 10,9X17,5 M8
Фото - 2 - Заклепка різьбова з циліндрною головкою рифлені Wurth ALU 10,9X17,5 M8

Заклепка різьбова з циліндрною головкою рифлені Wurth ALU 10,9X17,5 M8 (09482008)

Заклепка різьбова з циліндрною головкою рифлені Wurth ALU 10,9X17,5 M8 Заклепки різьбові AL-10,9X17,5-M8
Номер товару 09482008
В наявності
Ціна:
4.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Алюмінієва, з рифленням

Примітка:

  • Вказані значення максимальної сили натягу різьби і максимального моменту затягування є стандартними нормативними значеннями.
  • Інформація може відрізнятися в залежності від деталі, розміру отвору і шорсткості поверхні.
Діапазон затиску, мін./макс. (S1) 0,5-3,0 мм
Висота головки гвинта (k1) 1,6 мм
Зовнішній діаметр (d2) 10,9 мм
Момент затягування, макс. 14,6 Нм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 14700 Н
Діаметр головки (d1) 15 мм
Довжина (l1) 17,5 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 2450 Н
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Матеріал Алюміній
Покриття Без покриття
Деталь хвостовика З накатним хвостовиком
Тип голови Напівкругла головка
Відповідність ROHS Так
Діаметр просвердленого отвору 11,0 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Алюмінієва, з рифленням

Примітка:

  • Вказані значення максимальної сили натягу різьби і максимального моменту затягування є стандартними нормативними значеннями.
  • Інформація може відрізнятися в залежності від деталі, розміру отвору і шорсткості поверхні.
Характеристики arrow_down
Діапазон затиску, мін./макс. (S1) 0,5-3,0 мм
Висота головки гвинта (k1) 1,6 мм
Зовнішній діаметр (d2) 10,9 мм
Момент затягування, макс. 14,6 Нм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 14700 Н
Діаметр головки (d1) 15 мм
Довжина (l1) 17,5 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 2450 Н
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Матеріал Алюміній
Покриття Без покриття
Деталь хвостовика З накатним хвостовиком
Тип голови Напівкругла головка
Відповідність ROHS Так
Діаметр просвердленого отвору 11,0 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1897.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.9 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
2050.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.31 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити