Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Диаметр отверстия
Разрушающая нагрузка при сдвиге
Разрушающая нагрузка при растяжении
Диаметр головки (d1)
Спрятать arrow
Диапазон зажима, мин./макс. (s1)
Момент затяжки, макс.
Материал
Длина (l1)
Высота головки винта (k1)
Покрытие
Тип головы
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
Внешний диаметр (d2)
Цена
Показать еще фильтров 9 Спрятать arrow
⭐ Категория товаров Резьбовые заклепки
⭐ Количество товаров в наличии 19
⭐ Самый дешевый товар 2.4 грн
⭐ Самый дорогой товар 16.38 грн

Резьбовые заклепки от Wurth: Инновационное решение для крепления в различных материалах

Резьбовые заклепки - это уникальные крепежные элементы, предназначенные для надежного и прочного соединения деталей в различных материалах. Они состоят из гайки и заклепки с наружной резьбой. Применение резьбовых заклепок особенно актуально, когда требуется крепление в материалах с низкой прочностью, таких как пластик, композиты, тонкостенные металлы и др.

Зачем нужны резьбовые заклепки от Wurth:

  1. Многоразовое крепление: Одной из главных особенностей резьбовых заклепок от Wurth является возможность многоразового крепления. Это означает, что заклепку можно легко снять и заменить при необходимости без повреждения основной структуры. Это делает резьбовые заклепки отличным выбором для ситуаций, когда требуется частое обслуживание или модернизация соединений.

  2. Удобство и простота установки: Установка резьбовых заклепок от Wurth производится с помощью специального инструмента. Это процесс относительно простой и быстрый, что сокращает время монтажа и упрощает процесс крепления.

  3. Надежное крепление в различных материалах: Резьбовые заклепки от Wurth обеспечивают прочное и надежное крепление в различных материалах, включая металлы, пластик, дерево, композиты и другие. Это делает их универсальным решением для широкого спектра приложений.

  4. Высокая нагрузочная способность: Резьбовые заклепки обладают высокой нагрузочной способностью, что позволяет использовать их в условиях, где требуется выдерживать значительные механические нагрузки и вибрации.

  5. Устойчивость к коррозии: Продукция от Wurth изготовлена из высококачественных материалов, которые обладают устойчивостью к коррозии и воздействию окружающей среды. Это обеспечивает долгий срок службы и надежность соединений даже в условиях агрессивных окружающих воздействий.

Резьбовые заклепки от Wurth представляют собой эффективное и надежное решение для крепления и соединения в различных материалах. Их универсальность, многоразовое крепление, простота установки и высокая нагрузочная способность делают их популярным выбором для профессионалов и инженеров, работающих в различных отраслях промышленности.

На резьбовые заклепки от Wurth стоит обратить внимание по ряду причин:

  1. Универсальное применение: Резьбовые заклепки обладают широким спектром применения и могут использоваться для крепления и соединения различных материалов, таких как металлы, пластик, дерево, композиты и другие. Это делает их универсальным и удобным решением для множества проектов и приложений.

  2. Высокая прочность: Резьбовые заклепки обеспечивают надежное и прочное крепление даже в материалах с низкой прочностью. Это особенно важно для обеспечения безопасности и долговечности соединений в различных конструкциях.

  3. Многоразовое крепление: Возможность многоразового крепления позволяет легко снять и заменить резьбовые заклепки при необходимости, не повреждая основную структуру. Это обеспечивает гибкость и удобство в обслуживании и модернизации соединений.

  4. Простота установки: Установка резьбовых заклепок от Wurth производится с помощью специального инструмента, что делает процесс крепления относительно простым и быстрым. Это экономит время и упрощает производственные процессы.

  5. Устойчивость к коррозии: Продукция от Wurth изготовлена из качественных материалов, обладающих устойчивостью к коррозии и другим агрессивным воздействиям. Это обеспечивает долгий срок службы резьбовых заклепок даже в условиях с неблагоприятными окружающими факторами.

  6. Высокая нагрузочная способность: Резьбовые заклепки обладают высокой нагрузочной способностью, что делает их идеальным выбором для применения в условиях, где требуется выдерживать значительные механические нагрузки и вибрации.

Обращая внимание на резьбовые заклепки от Wurth, можно быть уверенным в получении надежного и эффективного решения для крепления и соединения в различных материалах. Их универсальность, прочность, многоразовое крепление и устойчивость к коррозии делают их оптимальным выбором для разнообразных проектов и инженерных задач.