- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Заклепки
- Резьбовые заклепки
- Резьб. закл. с пот. гол., накат. стерж.
Фильтр
Диаметр отверстия
Диаметр отверстия
1
2
2
1
Разрушающая нагрузка при сдвиге
Разрушающая нагрузка при сдвиге
1
1
1
1
1
1
Показати ще
2
Сховати
Разрушающая нагрузка при растяжении
Разрушающая нагрузка при растяжении
2
1
1
1
1
Показати ще
1
Сховати
Диаметр головки (d1)
Диаметр головки (d1)
1
1
1
2
1
Показати ще
1
Сховати
Спрятать
Диапазон зажима, мин./макс. (s1)
Диапазон зажима, мин./макс. (s1)
5
1
Момент затяжки, макс.
Момент затяжки, макс.
1
1
1
1
1
1
Показать еще
2
Сховати
Материал
Материал
5
1
Длина (l1)
Длина (l1)
1
1
1
1
1
1
Показать еще
2
Сховати
Высота головки винта (k1)
Высота головки винта (k1)
1
1
3
1
Покрытие
Покрытие
5
1
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
Тип резьбы x номинальный диаметр (D)
2
1
1
1
1
Показать еще
1
Сховати
Внешний диаметр (d2)
Внешний диаметр (d2)
2
2
1
1
Цена
Цена
-
грн
2.4
4.8
7.2
5.28
10.56
Показать еще фильтров 8
Спрятать
Резьб. закл. с пот. гол., накат. стерж.
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
2.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
2.94 грн/шт
В наличии
2.58 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
| ⭐ Категория товаров | Резьб. закл. с пот. гол., накат. стерж. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 2.4 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 10.56 грн |