Оцин. ст., ум. пот. гол., с насеч.
Оцин. ст., ум. пот. гол., с насеч.
Оцин. ст., ум. пот. гол., с насеч.
Доступно в виде 5
показать все версии
Фильтр
Версии товара Оцин. ст., ум. пот. гол., с насеч.
Номер товара
Диаметр отверстия
Разрушающая нагрузка...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 10X6,9 M4
Номер товара 0917740
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,45 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. (s1) | 0,5-3,0 мм |
| Длина (l1) | 10 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 2200 Н |
| Момент затяжки, макс. | 3 Нм |
| Внешний диаметр (d2) | 6,9 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 6800 Н |
| Диаметр отверстия | 7 мм |
| Диаметр головки (d1) | 8 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M4 |
| Деталь хвостовика | С накатным хвостовиком |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 11,5X6,9 M5
Номер товара 0917750
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,50 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. (s1) | 0,5-3,0 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 10000 Н |
| Длина (l1) | 12 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 3300 Н |
| Момент затяжки, макс. | 6 Нм |
| Внешний диаметр (d2) | 6,9 мм |
| Диаметр отверстия | 7 мм |
| Диаметр головки (d1) | 8 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M5 |
| Деталь хвостовика | С накатным хвостовиком |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 13X7,9 M6
Номер товара 0917760
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,50 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. (s1) | 0,5-3,0 мм |
| Момент затяжки, макс. | 10 Нм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 10000 Н |
| Длина (l1) | 13 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 4400 Н |
| Внешний диаметр (d2) | 7,9 мм |
| Диаметр отверстия | 8 мм |
| Диаметр головки (d1) | 9 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M6 |
| Деталь хвостовика | С накатным хвостовиком |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 15,5X9,9 M8
Номер товара 0917780
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 0,50 мм |
| Диапазон зажима, мин./макс. (s1) | 0,5-3,0 мм |
| Диаметр отверстия | 10 мм |
| Диаметр головки (d1) | 11 мм |
| Длина (l1) | 16 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 22000 Н |
| Момент затяжки, макс. | 25 Нм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 5200 Н |
| Внешний диаметр (d2) | 9,9 мм |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M8 |
| Деталь хвостовика | С накатным хвостовиком |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
Заклепка резьбовая с цилиндрической рифленой головкой Wurth A2B 16,5X11,9 M10
Номер товара 09177100
Техническая информация
| Диапазон зажима, мин./макс. (s1) | 0,5-3,0 мм |
| Высота головки винта (k1) | 0,6 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 11,9 мм |
| Диаметр отверстия | 12 мм |
| Диаметр головки (d1) | 13 мм |
| Длина (l1) | 16,5 мм |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 32000 Н |
| Момент затяжки, макс. | 48 Нм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 7000 Н |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (D) | M10 |
| Деталь хвостовика | С накатным хвостовиком |
| Покрытие | Оцинкованный |
| Тип головы | Потайная головка |
| Материал | Сталь |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Оцин. ст., ум. пот. гол., с насеч. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 5 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 2.4 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 6.78 грн |