Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір ключів комбінованих з еліптичною ручкою в ложементі, 17 шт.
Фото - 1 - Набір ключів комбінованих з еліптичною ручкою в ложементі, 17 шт.
Фото - 1 - Набір ключів комбінованих з еліптичною ручкою в ложементі, 17 шт.

Набір ключів комбінованих з еліптичною ручкою в ложементі, 17 шт. (0965441017)

Набір ключів комбінованих з еліптичною ручкою в ложементі 4.4.1, 17 шт., RED STRIPE -арт. 0965441017
Номер товару 0965441017
В наявності
Ціна:
2760 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір ключів комбінованих з еліптичною ручкою в ложементі 4.4.1, 17 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Комбіновані ріжково-накидні ключі: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 17 шт.
Розмір секції піни 4.4.1
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір ключів комбінованих з еліптичною ручкою в ложементі 4.4.1, 17 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Комбіновані ріжково-накидні ключі: 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 17 шт.
Розмір секції піни 4.4.1
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2669.28 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
0.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити
184.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 25 шт
Немає в наявності