Шайба с круглым отверстием, в основном для строительства из дерева
Шайба с круглым отверстием, в основном для строительства из дерева
Шайба с круглым отверстием, в основном для строительства из дерева (040990612)
DIN 440 нерж. ст. A2, б/п
ШАЙБА-DIN440-A2-R-D13,5
Номер товара 040990612
В наличии
Залишилось 2 од.
Цена:
21.96 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
DIN 440, нержавеющая сталь A2
Область применения
Соединительные элементы для дерева
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Внутренний диаметр (d1) | 13,5 мм |
| Толщина (h1) | 4 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 44 мм |
| DIN | 440 |
| Подходит для резьбы | M12 |
| Форма | R |
| Покрытие | Без покрытия |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Нет |
| Соответствие ROHS | Да |
Область применения
Соединительные элементы для дерева
Информация о продукте
Описание
DIN 440, нержавеющая сталь A2
Область применения
Соединительные элементы для дерева
Характеристики
| Материал | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Внутренний диаметр (d1) | 13,5 мм |
| Толщина (h1) | 4 мм |
| Внешний диаметр (d2) | 44 мм |
| DIN | 440 |
| Подходит для резьбы | M12 |
| Форма | R |
| Покрытие | Без покрытия |
| Декларация о производительности (EU-CPR) | Нет |
| Соответствие ROHS | Да |
Применение
Область применения
Соединительные элементы для дерева
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар