Шайба с круглым отверстием, в основном для строительства из дерева
Шайба с круглым отверстием, в основном для строительства из дерева
Шайба с круглым отверстием, в основном для строительства из дерева (040990612)
DIN 440 нерж. ст. A2, б/п
ШАЙБА-DIN440-A2-R-D13,5
Номер товару 040990612
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
21.96 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 440, нержавіюча сталь A2
Область застосування
З'єднувальні елементи для дерева
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Внутрішній діаметр (d1) | 13,5 мм |
| Товщина (h1) | 4 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 44 мм |
| DIN | 440 |
| Підходить для різьби | M12 |
| Форма | R |
| Покриття | Без покриття |
| Декларація робочих характеристик (EU-CPR) | Ні |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
DIN 440, нержавіюча сталь A2
Область застосування
З'єднувальні елементи для дерева
Характеристики
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Внутрішній діаметр (d1) | 13,5 мм |
| Товщина (h1) | 4 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 44 мм |
| DIN | 440 |
| Підходить для різьби | M12 |
| Форма | R |
| Покриття | Без покриття |
| Декларація робочих характеристик (EU-CPR) | Ні |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Немає відгуків про цей товар.