Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3 (094820_03)
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 4,9X10,5 M3
ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2K-0,5-3,0-4,9X10,5-M3
Номер товару 094820_03
В наявності
Ціна:
2.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)
- Не містить хрому (VI): відповідає директиві ЄС по утилізації транспортних засобів
- Різьбові заклепки об'єднують в собі два види з'єднання: глухе заклепкове з'єднання і додаткове гвинтове з'єднання.Це, перш за все, дозволяє застосовувати різьбові з'єднання в елементах конструкцій з відносно тонкими стінками.
Переваги накатки хвостовика:
- Збільшений момент затяжки і стійкість до прокручування
- Підходить для кріплення різних матеріалів, особливо алюмінію, пластмас і скловолокна
Примітка
- Зазначені значення екстракції є орієнтовними; інформація може змінюватись в залежності від деталі, допуску отвору і шорсткості поверхні.
| Діапазон затиску, мін./макс. (S1) | 0,5-2,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 0,9 мм |
| Довжина (l1) | 10,5 мм |
| Момент затягування, макс. | 3 Нм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 4,9 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 4900 Н |
| Діаметр просвердленого отвору | 5,1 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 990 Н |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M3 |
| Деталь хвостовика | З накатним хвостовиком |
| Тип голови | Напівкругла головка |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Діаметр головки (d1) | 7,00 мм |
Інформація про продукт
Опис
Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)
- Не містить хрому (VI): відповідає директиві ЄС по утилізації транспортних засобів
- Різьбові заклепки об'єднують в собі два види з'єднання: глухе заклепкове з'єднання і додаткове гвинтове з'єднання.Це, перш за все, дозволяє застосовувати різьбові з'єднання в елементах конструкцій з відносно тонкими стінками.
Переваги накатки хвостовика:
- Збільшений момент затяжки і стійкість до прокручування
- Підходить для кріплення різних матеріалів, особливо алюмінію, пластмас і скловолокна
Примітка
- Зазначені значення екстракції є орієнтовними; інформація може змінюватись в залежності від деталі, допуску отвору і шорсткості поверхні.
Характеристики
| Діапазон затиску, мін./макс. (S1) | 0,5-2,5 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 0,9 мм |
| Довжина (l1) | 10,5 мм |
| Момент затягування, макс. | 3 Нм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 4,9 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 4900 Н |
| Діаметр просвердленого отвору | 5,1 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 990 Н |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M3 |
| Деталь хвостовика | З накатним хвостовиком |
| Тип голови | Напівкругла головка |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Діаметр головки (d1) | 7,00 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 10,9X17 M8
Немає відгуків про цей товар.