Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X24 M10
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X24 M10
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X24 M10 (094822_010)
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X24 M10
ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2K-3,0-6,0-11,9X24-M10
Номер товару 094822_010
В наявності
Ціна:
7.5 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)
- Не містить хрому (VI): відповідає директиві ЄС по утилізації транспортних засобів
- Різьбові заклепки об'єднують в собі два види з'єднання: глухе заклепкове з'єднання і додаткове гвинтове з'єднання.Це, перш за все, дозволяє застосовувати різьбові з'єднання в елементах конструкцій з відносно тонкими стінками.
Переваги накатки хвостовика:
- Збільшений момент затяжки і стійкість до прокручування
- Підходить для кріплення різних матеріалів, особливо алюмінію, пластмас і скловолокна
Примітка
- Зазначені значення екстракції є орієнтовними; інформація може змінюватись в залежності від деталі, допуску отвору і шорсткості поверхні.
| Зовнішній діаметр (d2) | 11,9 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 12,1 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,1 мм |
| Довжина (l1) | 24 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 29400 Н |
| Діапазон затиску, мін./макс. (S1) | 3,0-6,0 мм |
| Момент затягування, макс. | 32 Нм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 4900 Н |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M10 |
| Деталь хвостовика | З накатним хвостовиком |
| Тип голови | Напівкругла головка |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Діаметр головки (d1) | 16,0 мм |
Інформація про продукт
Опис
Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)
- Не містить хрому (VI): відповідає директиві ЄС по утилізації транспортних засобів
- Різьбові заклепки об'єднують в собі два види з'єднання: глухе заклепкове з'єднання і додаткове гвинтове з'єднання.Це, перш за все, дозволяє застосовувати різьбові з'єднання в елементах конструкцій з відносно тонкими стінками.
Переваги накатки хвостовика:
- Збільшений момент затяжки і стійкість до прокручування
- Підходить для кріплення різних матеріалів, особливо алюмінію, пластмас і скловолокна
Примітка
- Зазначені значення екстракції є орієнтовними; інформація може змінюватись в залежності від деталі, допуску отвору і шорсткості поверхні.
Характеристики
| Зовнішній діаметр (d2) | 11,9 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 12,1 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,1 мм |
| Довжина (l1) | 24 мм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 29400 Н |
| Діапазон затиску, мін./макс. (S1) | 3,0-6,0 мм |
| Момент затягування, макс. | 32 Нм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 4900 Н |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M10 |
| Деталь хвостовика | З накатним хвостовиком |
| Тип голови | Напівкругла головка |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
| Відповідність ROHS | Так |
| Діаметр головки (d1) | 16,0 мм |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 10,9X17 M8
Немає відгуків про цей товар.