Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X19 M10
Фото - 1 - Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X19 M10
Фото - 2 - Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X19 M10
Фото - 3 - Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X19 M10
Фото - 4 - Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X19 M10
Фото - 1 - Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X19 M10
Фото - 2 - Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X19 M10
Фото - 3 - Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X19 M10
Фото - 4 - Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X19 M10

Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X19 M10 (094820_010)

Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2K 11,9X19 M10 ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2K-0,5-3,0-11,9X19-M10
Номер товару 094820_010
В наявності
Ціна:
6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)

  • Не містить хрому (VI): відповідає директиві ЄС по утилізації транспортних засобів
  • Різьбові заклепки об'єднують в собі два види з'єднання: глухе заклепкове з'єднання і додаткове гвинтове з'єднання.Це, перш за все, дозволяє застосовувати різьбові з'єднання в елементах конструкцій з відносно тонкими стінками.

Переваги накатки хвостовика:

  • Збільшений момент затяжки і стійкість до прокручування
  • Підходить для кріплення різних матеріалів, особливо алюмінію, пластмас і скловолокна

Примітка

  • Зазначені значення екстракції є орієнтовними; інформація може змінюватись в залежності від деталі, допуску отвору і шорсткості поверхні.
Діапазон затиску, мін./макс. (S1) 0,5-3,0 мм
Зовнішній діаметр (d2) 11,9 мм
Діаметр просвердленого отвору 12,1 мм
Довжина (l1) 19 мм
Висота головки гвинта (k1) 2,1 мм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 29400 Н
Момент затягування, макс. 32 Нм
Руйнівне навантаження при зміщенні 4900 Н
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M10
Деталь хвостовика З накатним хвостовиком
Тип голови Напівкругла головка
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Діаметр головки (d1) 16,0 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K)

  • Не містить хрому (VI): відповідає директиві ЄС по утилізації транспортних засобів
  • Різьбові заклепки об'єднують в собі два види з'єднання: глухе заклепкове з'єднання і додаткове гвинтове з'єднання.Це, перш за все, дозволяє застосовувати різьбові з'єднання в елементах конструкцій з відносно тонкими стінками.

Переваги накатки хвостовика:

  • Збільшений момент затяжки і стійкість до прокручування
  • Підходить для кріплення різних матеріалів, особливо алюмінію, пластмас і скловолокна

Примітка

  • Зазначені значення екстракції є орієнтовними; інформація може змінюватись в залежності від деталі, допуску отвору і шорсткості поверхні.
Характеристики arrow_down
Діапазон затиску, мін./макс. (S1) 0,5-3,0 мм
Зовнішній діаметр (d2) 11,9 мм
Діаметр просвердленого отвору 12,1 мм
Довжина (l1) 19 мм
Висота головки гвинта (k1) 2,1 мм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 29400 Н
Момент затягування, макс. 32 Нм
Руйнівне навантаження при зміщенні 4900 Н
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M10
Деталь хвостовика З накатним хвостовиком
Тип голови Напівкругла головка
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Діаметр головки (d1) 16,0 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
36.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3.9 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
Знижка -69.3 %
20.84 грн/шт
6.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2.58 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
21.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити