Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M6 12мм Wurth
Фото - 1 - Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M6 12мм Wurth
Фото - 1 - Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M6 12мм Wurth

Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M6 12мм Wurth (06636120)

Втулка TIME-SERT® для восстановления резьбы M6 12мм Wurth ВТУЛКА-РЕЗЬБОВАЯ-M6X1,0X12 TIME-SERT
Номер товара 06636120
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Для восстановления поврежденной резьбы.

  • Безопасная обработки резьбы тонкостенных деталей
  • Безопасная обработка тонкостенной резьбы возможна благодаря синхронному вращению резьбовых поверхностей.
  • Может использоваться для тонкостенных материалов
  • Надежный ремонт, требующий всего нескольких оборотов резьбы.
  • Непроницаем для жидких и газообразных сред

При плотном контакте с деталью становится герметичным для воды, масла, других жидкостей и сжатых газов.

  • Cамоконтрящаяся
  • Предварительное формирование резьбы на этапе ввинчивания. Гайка не отворачивается, даже без склеивания.
  • Точность установки
  • Гайки оснащены манжетой, дополнительных креплений в заготовке не требуется

Примечание:

  • Прочность на вырыв
  • Прочность на вырыв зависит от места выполнения работ (в области краев и т.д.) и материала. Поэтому общая информация отсутствует. Тесты, проведенные в лаборатории Würth, показали, что резьба, восстановленная с помощью средства для ремонта резьбы Time-Sert, в большинстве случаев соответствует оригинальной резьбе.
  • Стальные втулки
  • Материал: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
  • Покрытие: оцинкованное, пассивированное.
Длина (L) 12 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (My) M6 x 1
Исполнение Метрическая резьба со стандартным шагом
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Для восстановления поврежденной резьбы.

  • Безопасная обработки резьбы тонкостенных деталей
  • Безопасная обработка тонкостенной резьбы возможна благодаря синхронному вращению резьбовых поверхностей.
  • Может использоваться для тонкостенных материалов
  • Надежный ремонт, требующий всего нескольких оборотов резьбы.
  • Непроницаем для жидких и газообразных сред

При плотном контакте с деталью становится герметичным для воды, масла, других жидкостей и сжатых газов.

  • Cамоконтрящаяся
  • Предварительное формирование резьбы на этапе ввинчивания. Гайка не отворачивается, даже без склеивания.
  • Точность установки
  • Гайки оснащены манжетой, дополнительных креплений в заготовке не требуется

Примечание:

  • Прочность на вырыв
  • Прочность на вырыв зависит от места выполнения работ (в области краев и т.д.) и материала. Поэтому общая информация отсутствует. Тесты, проведенные в лаборатории Würth, показали, что резьба, восстановленная с помощью средства для ремонта резьбы Time-Sert, в большинстве случаев соответствует оригинальной резьбе.
  • Стальные втулки
  • Материал: 9SMn/Pb28K DIN1651/668
  • Покрытие: оцинкованное, пассивированное.
Характеристики arrow_down
Длина (L) 12 мм
Тип резьбы x номинальный диаметр x шаг (My) M6 x 1
Исполнение Метрическая резьба со стандартным шагом
Покрытие Оцинкованный
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
133.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2669.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
184.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии