Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Чехол на сиденье, многоразовый, черный
Фото - 1 - Чехол на сиденье, многоразовый, черный
Фото - 2 - Чехол на сиденье, многоразовый, черный
Фото - 1 - Чехол на сиденье, многоразовый, черный
Фото - 2 - Чехол на сиденье, многоразовый, черный

Чехол на сиденье, многоразовый, черный (18890990301)

Чехол на сиденье, многоразовый, нейлон, 80х145 cm, черный
Номер товара 18890990301
В наличии
Цена:
1200 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Многократный защитный чехол на сиденье предназначен для сохранения чистоты салона во время сервисных работ, технического обслуживания или диагностики
Изготовленный из крепкого нейлона, чехол надежно закрывает поверхность сиденья и защищает ее от загрязнений, пыли, влаги и следов рабочих материалов. Материал устойчив к износу, легко очищается и подходит для многократного использования. Благодаря универсальному размеру 80×145 см чехол подходит для большинства легковых автомобилей и быстро устанавливается на сиденье. Мягкий внутренний слой предотвращает скольжение и обеспечивает стабильное удержание во время работы.

  • Надежная многоразовая защита сиденья
  • Прочный и легкий нейлон
  • Устойчивость к влаге и загрязнениям
  • Легкая очистка и уход
  • универсальный размер 80 × 145 см
  • Подходит для большинства легковых автомобилей
Можно мыть при 30 °C
Материал Нейлон
Цвет Черный
Размер 80 x 145 см

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Многократный защитный чехол на сиденье предназначен для сохранения чистоты салона во время сервисных работ, технического обслуживания или диагностики
Изготовленный из крепкого нейлона, чехол надежно закрывает поверхность сиденья и защищает ее от загрязнений, пыли, влаги и следов рабочих материалов. Материал устойчив к износу, легко очищается и подходит для многократного использования. Благодаря универсальному размеру 80×145 см чехол подходит для большинства легковых автомобилей и быстро устанавливается на сиденье. Мягкий внутренний слой предотвращает скольжение и обеспечивает стабильное удержание во время работы.

  • Надежная многоразовая защита сиденья
  • Прочный и легкий нейлон
  • Устойчивость к влаге и загрязнениям
  • Легкая очистка и уход
  • универсальный размер 80 × 145 см
  • Подходит для большинства легковых автомобилей
Характеристики arrow_down
Можно мыть при 30 °C
Материал Нейлон
Цвет Черный
Размер 80 x 145 см
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
2669.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
184.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 25 шт
Нет в наличии