Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4,8X16,0
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4,8X16,0
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4,8X16,0 (093924816)
Выт. зак. с цил.борт., ал./A2 ср. пр.
ЗАКЛЕПКА-AL/A2-(10,0-12,0)-4,8X16,0
Номер товара 093924816
В наличии
Цена:
9.84 грн/шт
-74.4 %
2.52 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Гильза: алюминиевая. Стержень: Нержавеющая сталь A2
| Высота головки винта (k1) | 1,50 мм |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 10,0-12,0 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1850 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2600 Н |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,8 x 16,0 мм |
| Диаметр отверстия | 4,90 мм |
| Диаметр головки (dk) | 9,50 мм |
| Материал втулки | Алюминий |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Информация о продукте
Описание
Гильза: алюминиевая. Стержень: Нержавеющая сталь A2
Характеристики
| Высота головки винта (k1) | 1,50 мм |
| Материал сердечника | 1.4310 нерж. сталь A2 |
| Диапазон зажима, мин./макс. | 10,0-12,0 мм |
| Разрушающая нагрузка при сдвиге | 1850 Н |
| Разрушающая нагрузка при растяжении | 2600 Н |
| Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) | 4,8 x 16,0 мм |
| Диаметр отверстия | 4,90 мм |
| Диаметр головки (dk) | 9,50 мм |
| Материал втулки | Алюминий |
| Поверхность втулки | Без покрытия |
| Поверхность сердечника | Без покрытия |
| Соответствие ROHS | Да |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4x10
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4.8x8
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0X12,0
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0X14,0
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком, 4x8
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,8X10,0
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,8X12,0
Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,0-8,0 3,2х11
Нет отзывов про этот товар