Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,8X10,0
Фото - 1 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,8X10,0
Фото - 1 - Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,8X10,0

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,8X10,0 (093924810)

Вытяжная заклепка с цилиндрическим бортиком Wurth A2 4,8X10,0 ЗАКЛЕПКА-AL/A2-(4,5-6,0)-4,8X10,0
Номер товара 093924810
Нет в наличии
Цена:
6.72 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 500 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Гильза: алюминиевая. Стержень: Нержавеющая сталь A2
Высота головки винта (k1) 1,50 мм
Материал сердечника 1.4310 нерж. сталь A2
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1850 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении 2600 Н
Диапазон зажима, мин./макс. 4,5-6,0 мм
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4,8 x 10,0 мм
Диаметр отверстия 4,90 мм
Диаметр головки (dk) 9,50 мм
Материал втулки Алюминий
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Соответствие ROHS Да

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Гильза: алюминиевая. Стержень: Нержавеющая сталь A2
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 1,50 мм
Материал сердечника 1.4310 нерж. сталь A2
Разрушающая нагрузка при сдвиге 1850 Н
Разрушающая нагрузка при растяжении 2600 Н
Диапазон зажима, мин./макс. 4,5-6,0 мм
Номинальный диаметр x длина (d1 x l1) 4,8 x 10,0 мм
Диаметр отверстия 4,90 мм
Диаметр головки (dk) 9,50 мм
Материал втулки Алюминий
Поверхность втулки Без покрытия
Поверхность сердечника Без покрытия
Соответствие ROHS Да
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
44.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
2.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ